FESTO POSITIETRANSMITTER SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8 8115394
POSITIETRANSMITTER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8
Rubix:A0251842
Fabrikant:8115394
EAN:4052568582784

Technische samenvatting
| Type | festo positietransmitter sdat-mhs-m50-1l-sv-e-0.3-m8 8115394 |
|---|---|
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO POSITIETRANSMITTER SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8 8115394
SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.& pos.transmit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo positietransmitter sdat-mhs-m50-1l-sv-e-0.3-m8 8115394 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,40 excl. BTW
/ stuk
€ 255,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden