Referenties
Parker:RHZ10SREDOMDCF
Rubix:A0073806
Fabrikant:RHZ10SREDOMDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ10SREDOMDCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variëteit aan typen begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot de I-TL met interne klepcomponenten.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Alle Parker terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag brandbare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Alle Parker terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variëteit aan typen begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met klepcartridges tot de I-TL met interne klepcomponenten.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Alle Parker terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag brandbare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook verkrijgbaar.
• Alle Parker terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 3/8 A
Aansluiting 1 buitendiameter: 10 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Afmeting: 10
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 5,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 3/8 A
Aansluiting 1 buitendiameter: 10 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Afmeting: 10
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 5,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,04 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 197,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
