INA TASE 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TASE75-XL
Rubix:03127526
Fabrikant:0009791710000
EAN:4064327886644
INA TASE 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Ashoogte82,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TASE 75 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Ashoogte82,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager66 mm
Buitendiameter100 mm
Diameter bevestigingsgaten22 mm
Hoogte164 mm
Lengte265 mm
Serietase..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Breedte66 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
507,57 excl. BTW
/ stuk
614,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen