FESTO PE-OMVORMER PE-1/8-1N-SW 6484

PE transformator, aansluiting 1/8, steekaansluiting

Zie technische informatie
Referenties
Festo:PE-1/8-1N-SW
Rubix:05104284
Fabrikant:6484
EAN:4052568001230
FESTO PE-OMVORMER PE-1/8-1N-SW 6484
Technische samenvatting
Typepe-omzetter
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO PE-OMVORMER PE-1/8-1N-SW 6484


PE transducer PE-1/8-1N-SW spatwaterdicht Goedkeuring=CCC, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=acc. aan EU-laagspanningsrichtlijn, Meetgrootheid=relatieve druk, Meetmethode=pneumatisch-elektrische drukomvormer, Bedrijfsdruk=0 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepe-omzetter
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,10 excl. BTW
/ stuk
167,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen