PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 2020 INOX 0,2
Penseelborstels, ongetordeerd, type PBU 2020/6 INOX 0,20
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBU 2022/6 INOX 0,20
Rubix:23088317
Fabrikant:43202007
EAN:4007220530948




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBU 2020 INOX 0,2
Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Max. toerental | 18000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen