WERKHANDSCHOEN KEVLAR 250 GR HITTEBESTENDIG 5 VINGERS
Werkhandschoen Kevlar hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Rubix-NL:10425
Rubix:22420520


Technische samenvatting
| Maat | een maat |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 320 mm |
Productdetails : WERKHANDSCHOEN KEVLAR 250 GR HITTEBESTENDIG 5 VINGERS
Handschoen Kevlar vilt enkellaags. Contactwarmte 500°C. Lengte: 32 cm. EN 388, EN 407.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | een maat |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 320 mm |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Materiaal | kevlarvilt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,43 excl. BTW
/ paar
€ 121,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen