Referenties
Festo:PUN-8X1,25-SW-400
Rubix:A0006436
Fabrikant:553939
EAN:4052568053505



Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-8X1,25-SW-400 553939 (RO=400M)
Kunststof slang PUN-8X1,25-SW-400 553939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,7 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan (tpe-u) |
| Lengte rol | 400 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 520,62 excl. BTW
/ rol
€ 629,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen