SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A706H-F14-ESN

PF3A7*H, digitale stromingsschakelaar voor grote stroming

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF3A706H-F14-ESN
Rubix:A0726668
Fabrikant:PF3A706H-F14-ESN
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A706H-F14-ESN

Technische samenvatting

Typepf3a7*h, digitale stromingsschakelaar voor grote stroming
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A706H-F14-ESN


Digitale stromingsschakelaar voor grote stroming Toepasselijke vloeistof: lucht, N2 Stromingsverhouding: 100:1Versie met ingebouwde temperatuur- en druksensor beschikbaarModulair type beschikbaar3-kleurig display met 2 of 4 schermenUitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoge/externe ingangNominale debietbereiken: van 10 tot 12000 l/minHerhaalbaarheid: ±1,0 % F.S.IP65.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, N2. Debietbereik: max. 12000 l/min. Debietverhouding: 100:1. 3 kleuren/2 schermen display. Poortgrootte: 1, 1 1/2, 2. Uitgangen: NPN/PNP en analoog/externe ingang. IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepf3a7*h, digitale stromingsschakelaar voor grote stroming
€ 692,08 excl. BTW
/ stuk
€ 837,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen