Referenties
Bürkert:424033
Rubix:A0871168

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-SA27 -424033
Bürkert inline flowsensor Type S030-SA27 in roestvast staal (RVS) voor stroming tot 72.106 l/h. Geschikt voor -15 tot 100 °C en PN16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type s030-sa27 flowsensor (art. 424033) |
| Materiaal | roestvast staal (316l) |
| Nauwkeurigheid | nauwkeurigheid (typisch): ±2,5% van de gemeten waarde (standaard k-factor). met k-factor bepaald via teach-in: ±1% van de gemeten waarde. lineariteit: ±0,5% van het volledige bereik. herhaalbaarheid: ±0,4% van de gemeten waarde. |
| Maximaal debiet | 1201,8 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.245,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
