SMC 5 POORT VENTIEL VFS3110-5DZ-02F-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VFS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VFS3110-5DZ-02F-Q
Rubix:05297410
EAN:3618036590609
SMC 5 POORT VENTIEL VFS3110-5DZ-02F-Q

Technische samenvatting

Typesmc 5 poort ventiel vfs3110-5dz-02f-q
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS3110-5DZ-02F-Q


Behuizing met Draadaansluiting & Basisplaat Uitvoering Ventiel, Metrisch
•VFS3000, body ported & base mounted valves
•Thread type: Rc(PT)
•Port sizes: 1/4, 3/8
•Maximum operating pressure: 0,99 MPa;
•Ambient & fluid temperature: -10 to 60°C
•Manual override: non locking push style

Function: 1 (2 Position Single)
Body Style: 1 (Base Mounted Non Plug-in)
Body Option: 0 (Standard for Base Mounted Type)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Connector)
Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Piping: Side
Port Size: 02 (Sub-plate Plug-in 1/4, Non Plug-in 1/4, Direct Ported P,A,B Ports 1)
Thread: F (G)
Option: None
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht660 g
Typesmc 5 poort ventiel vfs3110-5dz-02f-q
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1,3 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0,1 to 1,0 mpa
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Land van oorsprongJP
€ 152,55 excl. BTW
/ stuk
€ 184,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen