Referenties
SMC:TUS0805B-100
Rubix:A0267064
Documenten
Productdetails : SMC SLANG TUS0805B-100
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
Sterke punten
Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4220 g |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,87 excl. BTW
/ stuk
€ 420,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen