NORGREN T-KOPPELING 6-1/8

Pneufit Push-in koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:102680618
Rubix:0599127404
Fabrikant:102680618
NORGREN T-KOPPELING 6-1/8
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 1pneumatic tube (outside ø) 6 mm
Aansluiting 2male thread g1/8 (bspp, parallel)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN T-KOPPELING 6-1/8


Sterke punten

•Compacte eenheden met vaste klemringen en positieve buisverankering
Siliconevrije O-ringafdichtingen
Eenvoudige buisinvoering voor snelle montage
Voor snelle en eenvoudige montage van pneumatische circuits
Groot assortiment typen beschikbaar
Betrouwbaar en corrosiebestendig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingbspp
Aansluiting 1pneumatic tube (outside ø) 6 mm
Aansluiting 2male thread g1/8 (bspp, parallel)
Materiaalvernikkeld messinglichaam; vernikkelde messingkraag; nbr o-ring (vmq-vrij)
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadg1/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen