3M LAMELLENSCHIJF 769F T27 180 X 22.23MM K120 - 52018
3M™ Lamellenschijf 769F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AB01247
Rubix:23207378
Fabrikant:7100196792
EAN:05902658113604

Documenten
Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 769F T27 180 X 22.23MM K120 - 52018
Gebruik 3M™ Lamellenschijf 769F voor een vervormbare en veelzijdige lamellenschijf die prestaties en duurzaamheid levert.
Onze schijven met de 3M™ Precision-Shaped Grain technologie hebben bewezen beter te presteren dan traditionele lamellenschijven op basis van aluminiumoxide-zirkonium. Dit schuurmateriaal breekt voortdurend af in scherpe punten die snel door metaal snijden, in tegenstelling tot traditionele schuurkorrels, die de neiging vertonen om door het te bewerken materiaal te "ploegen". Het breken van het schuurmateriaal en de afbraak van individuele lamellen waardoor steeds nieuwe ongebruikte mineralen te voorschijn komen, zorgen ervoor dat een hoge snijsnelheid wordt bereikt die constant blijft gedurende de levensduur van de schijf.
De polyesterrug verbetert de duurzaamheid van de schijf en samen met de vervormbaarheid van de schijf betekent dit dat deze geschikt is voor toepassingen onder hoge druk zoals het afschuinen, het slijpen van lasnaden en het afbramen van randen. Daarnaast zorgt de schijf voor een mooie finish en daarom is deze schijf een uitstekende keuze voor toepassingen zoals blending en het voorbereiden van oppervlakken.
In veel gevallen kunt u met de 3M™ Lamellenschijf 769F slijp- en finishbewerkingen in één stap uitvoeren, zonder het schuurmateriaal te vervangen. Dit kan omdat onder normale omstandigheden de 769F een finish genereert die een niveau fijner is dan de finish van een fiberschijf van dezelfde grofte. Hoewel een fiberschijf sneller zal snijden, kunt u met deze lamellenschijf stappen overslaan en hoeft u geen schijven uit te wisselen, waardoor u tijd kunt besparen en de productiviteit kunt verhogen.
Ze zijn ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen.
Onze schijven met de 3M™ Precision-Shaped Grain technologie hebben bewezen beter te presteren dan traditionele lamellenschijven op basis van aluminiumoxide-zirkonium. Dit schuurmateriaal breekt voortdurend af in scherpe punten die snel door metaal snijden, in tegenstelling tot traditionele schuurkorrels, die de neiging vertonen om door het te bewerken materiaal te "ploegen". Het breken van het schuurmateriaal en de afbraak van individuele lamellen waardoor steeds nieuwe ongebruikte mineralen te voorschijn komen, zorgen ervoor dat een hoge snijsnelheid wordt bereikt die constant blijft gedurende de levensduur van de schijf.
De polyesterrug verbetert de duurzaamheid van de schijf en samen met de vervormbaarheid van de schijf betekent dit dat deze geschikt is voor toepassingen onder hoge druk zoals het afschuinen, het slijpen van lasnaden en het afbramen van randen. Daarnaast zorgt de schijf voor een mooie finish en daarom is deze schijf een uitstekende keuze voor toepassingen zoals blending en het voorbereiden van oppervlakken.
In veel gevallen kunt u met de 3M™ Lamellenschijf 769F slijp- en finishbewerkingen in één stap uitvoeren, zonder het schuurmateriaal te vervangen. Dit kan omdat onder normale omstandigheden de 769F een finish genereert die een niveau fijner is dan de finish van een fiberschijf van dezelfde grofte. Hoewel een fiberschijf sneller zal snijden, kunt u met deze lamellenschijf stappen overslaan en hoeft u geen schijven uit te wisselen, waardoor u tijd kunt besparen en de productiviteit kunt verhogen.
Ze zijn ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen.
De 3M™ Lamellenschijf 769F is onze duurzame en krachtig schurende lamellenschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain technologie en een duurzame polyesterrug.
Sterke punten
Zorgt voor langdurige hoge prestaties en veelzijdigheid;Snijdt sneller en gaat langer mee dan conventionele slijpkorrels dankzij de 3M™ Precision-Shaped Grain technologie;Bewezen betere prestatie dan traditionele lamellenschijven op basis van aluminiumoxide-zirkonium;Individuele lamellen worden afgebroken, waardoor nieuwe, ongebruikte mineralen vrijkomen die zorgen voor een consistente snijwerking gedurende de gehele levensduur van de schijf;Ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen
Toepassingen
Het slijpen van lasnaden, het afschuinen, het afbramen van randen, blending, finishing, het voorbereiden van oppervlakken, het verwijderen van walshuid en lasnaden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Max. toerental | 80,11 m/s |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 42,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




