PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 A 40 PSF CONISCH

POLIFAN® PFC 125 Z 40 PSF/22,23 vlakke lamellenschijven

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PFC 125 A 40 PSF STEELOX
Rubix:23087530
Fabrikant:67744125
EAN:4007220444603
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 A 40 PSF CONISCH
Technische samenvatting
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 A 40 PSF CONISCH


Uitstekende slijpresultaten, zelfs bij een verminderde aandrukkracht Geschikt voor haakse slijpmachines van alle soorten schuurmiddelen Vermogen: korund A korrelgrootte: 40, 60, 80, 120 Multifunctioneel gereedschap met hoge materiaalafname en goede levensduur voor universele slijpwerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel40
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,69 excl. BTW
/ stuk
4,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden