Referenties
Gates:GT3 1600 8MGT 50
Rubix:02301384
Fabrikant:935650354
EAN:5414465314063

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1600 50 POWERGRIP
Hoogwaardige rubberen synchrone riem met geoptimaliseerd GT-tandprofiel. De spiraalvormige trekkoorden maken de riem extreem krachtig, extreem flexibel en bestand tegen uitrekking. Technologisch geavanceerde samenstelling voor tanden en toplaag met glasvezel trekkoorden. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandverplaatsing.
• Aanzienlijk hogere krachtoverbrenging: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere krachtoverbrenging: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1600 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
