MECALINE PA1012 SLANG TRANSP 10X8 HASP.853577 (RO=100M)
POLYAMIDE SLANGEN (PA)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853577
Rubix:27340716
EAN:3660338096532

Documenten
Productdetails : MECALINE PA1012 SLANG TRANSP 10X8 HASP.853577 (RO=100M)
MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | pa |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,21 excl. BTW
/ rol
€ 283,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden