SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL1008-20 (RO=20M)

Slang TL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TL1008-20
Rubix:05280581
Fabrikant:TL1008-20
SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL1008-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurkleurloos
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL1008-20 (RO=20M)


Metrisch Fluororesin Slang
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 19 mm
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.

Maat: 1008 (10mm)
Rol lengte: 20 (20m rol)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2300 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurkleurloos
Materiaalsuper pfa
Lengte rol20 m
812 mm
36 mm
Land van oorsprongJP
€ 706,97 excl. BTW
/ rol
€ 855,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen