Referenties
Stahlwille:74240005
Rubix:10128103
EAN:4018754187607




Technische samenvatting
| Aantal elementen | 26 |
|---|---|
| Materiaal | gehard veerstaal |
| Lengte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SET VOELERMATEN 11097/26
De voelermaten van Stahlwille zijn ontworpen voor de fijnste precisiemetingen en bieden een hoge betrouwbaarheid en perfecte afleesbaarheid.
Kenmerken:
De voelermaten van Stahlwille zijn speciaal ontworpen voor dimensionele controles met hoge precisie. Ze bestaan uit conische bladen van gehard veerstaal, die zorgen voor een uitstekende maatvastheid en optimale weerstand tegen vervorming. De vernikkelde metalen houder beschermt de bladen tegen corrosie en stoten, en vergemakkelijkt de hantering. De vergrendelingsschroef maakt het mogelijk de gewenste maat vast te zetten. Elk blad heeft een zorgvuldige afwerking en een duidelijk gegraveerde markering, waardoor de waarden goed leesbaar zijn zonder de soepele beweging tussen de bladen te belemmeren.
Specificaties:
• Bladlengte: 100 mm (alle modellen)
• Bladmateriaal: gehard veerstaal
• Bladvorm: conisch
• Afwerking: vernikkelde houder
• Mechanisme: vergrendelingsschroef voor fixatie in positie
• Type: precisie-voelermatenset
Model 11095/13 (74240001)
- Aantal bladen: 13
- Beschikbare diktes: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
- Gewicht: 62 g
Model 11095/20 (74240002)
- Aantal bladen: 20
- Beschikbare diktes: 0,05 tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm (inclusief 0,05 tot 0,95 mm)
- Gewicht: 96 g
Model 11097/26 (74240005)
- Aantal bladen: 26
- Beschikbare diktes: 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 en vervolgens 0,10 tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm
- Gewicht: 80 g
Normen:
De voelermaten van Stahlwille voldoen aan de toleranties volgens de norm T2. Deze norm garandeert een productienauwkeurigheid die geschikt is voor veeleisende industriële metingen. Ze waarborgt ook de uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid van metingen binnen een streng kwaliteitscontroleproces.
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is tegenwoordig een toonaangevende speler in de markt van precisiegereedschap. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en innovatie. De productie vindt grotendeels plaats in Duitsland, wat een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert. Stahlwille is actief in meer dan 90 landen en werkt nauw samen met de industrie, de luchtvaart en de auto-industrie.
Kenmerken:
De voelermaten van Stahlwille zijn speciaal ontworpen voor dimensionele controles met hoge precisie. Ze bestaan uit conische bladen van gehard veerstaal, die zorgen voor een uitstekende maatvastheid en optimale weerstand tegen vervorming. De vernikkelde metalen houder beschermt de bladen tegen corrosie en stoten, en vergemakkelijkt de hantering. De vergrendelingsschroef maakt het mogelijk de gewenste maat vast te zetten. Elk blad heeft een zorgvuldige afwerking en een duidelijk gegraveerde markering, waardoor de waarden goed leesbaar zijn zonder de soepele beweging tussen de bladen te belemmeren.
Specificaties:
• Bladlengte: 100 mm (alle modellen)
• Bladmateriaal: gehard veerstaal
• Bladvorm: conisch
• Afwerking: vernikkelde houder
• Mechanisme: vergrendelingsschroef voor fixatie in positie
• Type: precisie-voelermatenset
Model 11095/13 (74240001)
- Aantal bladen: 13
- Beschikbare diktes: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
- Gewicht: 62 g
Model 11095/20 (74240002)
- Aantal bladen: 20
- Beschikbare diktes: 0,05 tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm (inclusief 0,05 tot 0,95 mm)
- Gewicht: 96 g
Model 11097/26 (74240005)
- Aantal bladen: 26
- Beschikbare diktes: 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 en vervolgens 0,10 tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm
- Gewicht: 80 g
Normen:
De voelermaten van Stahlwille voldoen aan de toleranties volgens de norm T2. Deze norm garandeert een productienauwkeurigheid die geschikt is voor veeleisende industriële metingen. Ze waarborgt ook de uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid van metingen binnen een streng kwaliteitscontroleproces.
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is tegenwoordig een toonaangevende speler in de markt van precisiegereedschap. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en innovatie. De productie vindt grotendeels plaats in Duitsland, wat een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert. Stahlwille is actief in meer dan 90 landen en werkt nauw samen met de industrie, de luchtvaart en de auto-industrie.
Sterke punten
•Taps toelopend blad
Toepassingen
De voelermaten van Stahlwille zijn bestemd voor professionals in het onderhoud, de kwaliteitscontrole en industriële productie. Ze zijn ideaal voor het meten van spelingen, het controleren van tussenruimten, het afstellen van mechanische onderdelen en het kalibreren van apparatuur. Het gebruiksgebied strekt zich uit van luchtvaart en auto-industrie tot precisiemechanica en industrieel onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x15x100 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aantal elementen | 26 |
| Materiaal | gehard veerstaal |
| Lengte | 100 mm |
| Nauwkeurigheid | t2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,87 excl. BTW
/ stuk
€ 19,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden