Referenties
Mitutoyo:184-303S
Rubix:A0214400
EAN:4946368424118

Productdetails : MITUTOYO VOELERMATEN 150MM 184-303S
This thickness gauge is ideal for a variety of measuring tasks and offers you the following benefits:
Size clearly stamped on each leaf
Leaves are easy to remove and can be individually locked open.
Sterke punten
Bladen zijn gemakkelijk te demonteren. De afmetingen staan op elk blad. De bladen kunnen individueel in geopende positie worden vergrendeld.
Toepassingen
Diktemeter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 1 mm |
| Aantal elementen | 28 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Lengte | 150 mm |
| Nauwkeurigheid | ±4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ stuk
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen