STAHLWILLE SET VOELERMATEN 11095/20

Precisievoelermaten

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:74240002
Rubix:10125180
EAN:4018754045556
STAHLWILLE SET VOELERMATEN 11095/20

Technische samenvatting

Meetvlak1 mm
Aantal elementen20
Materiaalin vernikkelde behuizing met conische bladen
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE SET VOELERMATEN 11095/20


De voelermaten van Stahlwille zijn ontworpen voor de fijnste precisiemetingen en bieden een hoge betrouwbaarheid en perfecte afleesbaarheid.

Kenmerken:
De voelermaten van Stahlwille zijn speciaal ontworpen voor dimensionele controles met hoge precisie. Ze bestaan uit conische bladen van gehard veerstaal, die zorgen voor een uitstekende maatvastheid en optimale weerstand tegen vervorming. De vernikkelde metalen houder beschermt de bladen tegen corrosie en stoten, en vergemakkelijkt de hantering. De vergrendelingsschroef maakt het mogelijk de gewenste maat vast te zetten. Elk blad heeft een zorgvuldige afwerking en een duidelijk gegraveerde markering, waardoor de waarden goed leesbaar zijn zonder de soepele beweging tussen de bladen te belemmeren.

Specificaties:
• Bladlengte: 100 mm (alle modellen)
• Bladmateriaal: gehard veerstaal
• Bladvorm: conisch
• Afwerking: vernikkelde houder
• Mechanisme: vergrendelingsschroef voor fixatie in positie
• Type: precisie-voelermatenset
Model 11095/13 (74240001)
- Aantal bladen: 13
- Beschikbare diktes: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
- Gewicht: 62 g
Model 11095/20 (74240002)
- Aantal bladen: 20
- Beschikbare diktes: 0,05 tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm (inclusief 0,05 tot 0,95 mm)
- Gewicht: 96 g
Model 11097/26 (74240005)
- Aantal bladen: 26
- Beschikbare diktes: 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 en vervolgens 0,10 tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm
- Gewicht: 80 g

Normen:
De voelermaten van Stahlwille voldoen aan de toleranties volgens de norm T2. Deze norm garandeert een productienauwkeurigheid die geschikt is voor veeleisende industriële metingen. Ze waarborgt ook de uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid van metingen binnen een streng kwaliteitscontroleproces.

Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is tegenwoordig een toonaangevende speler in de markt van precisiegereedschap. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en innovatie. De productie vindt grotendeels plaats in Duitsland, wat een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert. Stahlwille is actief in meer dan 90 landen en werkt nauw samen met de industrie, de luchtvaart en de auto-industrie.

Sterke punten

•Taps toelopend blad

Toepassingen

De voelermaten van Stahlwille zijn bestemd voor professionals in het onderhoud, de kwaliteitscontrole en industriële productie. Ze zijn ideaal voor het meten van spelingen, het controleren van tussenruimten, het afstellen van mechanische onderdelen en het kalibreren van apparatuur. Het gebruiksgebied strekt zich uit van luchtvaart en auto-industrie tot precisiemechanica en industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Meetvlak1 mm
Aantal elementen20
Materiaalin vernikkelde behuizing met conische bladen
Lengte100 mm
Nauwkeurigheid0,05 mm
Aangepaste tariefcode90318020
12,97 excl. BTW
/ stuk
15,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden