Referenties
Mitutoyo:184-305S
Rubix:A0277433
EAN:4946368424132

Productdetails : MITUTOYO DIKTEVOELER 184-305S
This thickness gauge is ideal for a variety of measuring tasks and offers you the following benefits:
Size clearly stamped on each leaf
Leaves are easy to remove and can be individually locked open.
Sterke punten
Bladen zijn gemakkelijk te demonteren. De afmetingen staan op elk blad. De bladen kunnen individueel in geopende positie worden vergrendeld.
Toepassingen
Diktemeter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 1 mm |
| Aantal elementen | 13 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Lengte | 100 mm |
| Nauwkeurigheid | ±8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,60 excl. BTW
/ stuk
€ 37,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen