FACOM VOELERMAAT 804

Afgeronde metrische voelermaten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:804
Rubix:10109014
EAN:3148512017509
FACOM VOELERMAAT 804

Technische samenvatting

Meetvlak1 mm
Aantal elementen19
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VOELERMAAT 804


Kenmerken:
De Facom 804 voelermaat met ronde uiteinden bestaat uit 19 nauwkeurig gekalibreerde bladen voor het meten van spelingen van 0,04 mm tot 1,00 mm. In ingeklapte toestand worden de bladen beschermd door een robuuste stalen houder. Elk blad, met een lengte van 90 mm, is permanent gegraveerd voor directe en nauwkeurige aflezing. Dankzij de afgeronde uiteinden zijn ook moeilijk toegankelijke zones eenvoudig te bereiken zonder het risico om onderdelen te beschadigen, terwijl de optimale hanteerbaarheid behouden blijft, zelfs in zeer beperkte ruimtes.

Specificaties:
• Facom-referentie: 804
• Aantal bladen: 19
• Bereik diktes: 0,04–1,00 mm
• Dikte-incrementen: variabel per blad
• Bladlengte: 90 mm
• Bladtype: afgerond uiteinde
• Gravering van de dikte: op elk blad
• Totaalgewicht set: 60 g
• Bevestigingsmechanisme: gekartelde schroef

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een historische referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring is het merk aanwezig in meer dan 100 landen en richt het zich op professionals in de industriële, luchtvaart-, auto- en spoorwegsector. Het onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn producten, zijn streven naar innovatie en een constante focus op duurzaamheid. Facom biedt meer dan 10.000 producten aan en elk van zijn gereedschappen is ontworpen om te voldoen aan de werkelijke behoeften van de gebruikers.

Sterke punten

• Levenslange garantie, symbool van betrouwbaarheid en duurzame investering voor professionals
• Gegraveerde diktes voor snelle en foutloze aflezing, ook bij weinig licht
• Ronde uiteinden voor eenvoudig gebruik in moeilijk toegankelijke zones zonder risico op beschadiging van oppervlakken
• Groot meetbereik dat de meest voorkomende toepassingen in inspectie, controle en afstelling dekt

Toepassingen

De Facom voelermaten zijn ideaal voor het controleren, kalibreren en afstellen van nauwkeurige mechanische spelingen in industriële omgevingen. Ze zijn bijzonder nuttig bij onderhoud van werktuigmachines, mechanische inspectie, de auto-industrie, motorrevisie en metrologie in de werkplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)134x40x15 mm
Gewicht verpakking60 g
Meetvlak1 mm
Aantal elementen19
Materiaalstaal
Lengte9 mm
Nauwkeurigheidbladdikte gegradueerd in 1/100 mm (0,01 mm)
Aangepaste tariefcode90173000
14,51 excl. BTW
/ stuk
17,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden