MITUTOYO THICKNESS GAGE 184-301S

Voelermaatenset - Serie 184

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:184-301S
Rubix:A0277428
EAN:4946368424095
MITUTOYO THICKNESS GAGE 184-301S

Technische samenvatting

Meetvlak1 mm
Aantal elementen13
Materiaalkoolstofstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO THICKNESS GAGE 184-301S


This thickness gauge is ideal for a variety of measuring tasks and offers you the following benefits: Size clearly stamped on each leaf Leaves are easy to remove and can be individually locked open.

Sterke punten

Bladen zijn gemakkelijk te demonteren. De afmetingen staan op elk blad. De bladen kunnen individueel in geopende positie worden vergrendeld.

Toepassingen

Diktemeter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak1 mm
Aantal elementen13
Materiaalkoolstofstaal
Lengte150 mm
Nauwkeurigheid±10
€ 41,40 excl. BTW
/ stuk
€ 50,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen