MITUTOYO VOELERMATEN 0,05-1 MM 184-304S
Voelermaatenset - Serie 184
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:184-304S
Rubix:A0214676
EAN:4946368424125

Technische samenvatting
| Meetvlak | 1 mm |
|---|---|
| Aantal elementen | 20 |
| Materiaal | geharde lamellen (geharde bladen) |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO VOELERMATEN 0,05-1 MM 184-304S
This thickness gauge is ideal for a variety of measuring tasks and offers you the following benefits:
Size clearly stamped on each leaf
Leaves are easy to remove and can be individually locked open.
Sterke punten
Bladen zijn gemakkelijk te demonteren. De afmetingen staan op elk blad. De bladen kunnen individueel in geopende positie worden vergrendeld.
Toepassingen
Diktemeter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 1 mm |
| Aantal elementen | 20 |
| Materiaal | geharde lamellen (geharde bladen) |
| Lengte | 150 mm |
| Nauwkeurigheid | 0,05 tot 0,15 mm : ±0,005 mm<br/> 0,20 tot 0,50 mm : ±0,012 mm<br/> 0,55 tot 1,00 mm : ±0,020 mm (%) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,90 excl. BTW
/ stuk
€ 66,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen