PRINTMARK SENSOR - WM03PCT2-PNP 12..18MM 10-30VDC IP67
Printmarklezer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Wenglor:WM03PCT2
Rubix:3499008905

Documenten
Productdetails : PRINTMARK SENSOR - WM03PCT2-PNP 12..18MM 10-30VDC IP67
Deze sensoren zijn speciaal ontworpen om drukmarkeringen te herkennen. Ze hebben een zeer kleine spot en maken gebruik van een witte LED met een lange levensduur. Er is slechts één sensor nodig voor de herkenning van alle kleurencombinaties en voor het verschil in helderheid tussen drukmarkeringen en de achtergrond.
Sterke punten
•Compacte behuizing
Kleine lichtvlek
Teach-in, externe teach-in
Wit licht voor herkenning van alle combinaties van printmarkeringen
Kleine lichtvlek
Teach-in, externe teach-in
Wit licht voor herkenning van alle combinaties van printmarkeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdrukmarkeringslezer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,81 excl. BTW
/ stuk
€ 476,51 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
