Referenties
Grundfos:MD1.80.80.15.4.50D/450.SE
Rubix:A0113050
Fabrikant:96102280
EAN:5700396656311

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.15.4.50D/450.SE
Compacte Multilift MD1 afvalwaterhefinrichting met 450 l verzameltank. Max. 10 bar en max. 40 °C vloeistoftemperatuur (EN 12050-1).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | md1.80.80.15.4.50d/450.se |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer (gg20, en-jl1030) voor pomphuis en waaier; polyethyleen (pe) voor tank |
| Gewicht | 286 kg |
| Max. toerental | 1435 rpm |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.660,40 excl. BTW
/ stuk
€ 17.739,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
