Referenties
Grundfos:MDV.80.80.60.2.51D/450.SE
Rubix:A0113026
Fabrikant:96776520
EAN:5700839195575

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.80.80.60.2.51D/450.SE
Compacte afvalwaterhefinstallatie Multilift MDV met dubbele vortexpompen en 450 l verzameltank. Inclusief LC221 controller en analoge niveausensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mdv.80.80.60.2.51d/450.se |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030) voor pomphuis en waaier |
| Gewicht | 335 kg |
| Max. toerental | 2945 rpm |
| Serie | multilift mdv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.532,64 excl. BTW
/ stuk
€ 28.474,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
