STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1578K-2
Cable extractor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:74612028
Rubix:10126912
EAN:4018754130955



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1578K-2
Voor vlakke stekkers, SLK-contacten 97 (primair, secundair), bijv. BMW, Mercedes-Benz.
Sterke punten
•for flat plug-in sockets,
SLK contacts 97 (primary,
secondary), e. g. BMW,
Mercedes-Ben
SLK contacts 97 (primary,
secondary), e. g. BMW,
Mercedes-Ben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x31x143 mm |
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Gewicht | 35 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,93 excl. BTW
/ stuk
€ 80,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
