MECALINE PVC-SLANG D.125MM L10 M 884783

PVC ventilatieslang, met spiraal, grijs

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:884783
Rubix:27859919
EAN:3660338381331
MECALINE PVC-SLANG D.125MM L10 M 884783

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Maximale bedrijfsdruk0,095 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PVC-SLANG D.125MM L10 M 884783


Materiaal : PVC (grijs), staal
Wanddikte : ca. 0,25mm
Werktemperatuur -20°C/+80 °C
Geschikt voor bijvoorbeeld afzuigen van dampen, gassen of als ventilatieslang
Rol a 10m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter125 mm
Maximale bedrijfsdruk0,095 bar
Lengte10 m
Buitendiameter130 mm
Dikte materiaal0,25 mm
Boogradius67 mm
€ 290,65 excl. BTW
/ rol
€ 351,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen