Groefkogellager SKF 216-2Z, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm
Radiaal groefkogellager, enkele rij, met vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:216-2Z
Rubix:03042631
Fabrikant:79638
EAN:7316577292872





Productdetails : SKF 216-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen. Dankzij de vulopeningen kan dit lager hogere radiale belastingen aan dan standaard modellen. Het lager is ook uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die externe vaste verontreinigingen effectief tegenhouden.
Kenmerken:
Dit lager is ontworpen met één rij kogels en beschikt over vulopeningen in de binnen- en buitenring. Dankzij deze groeven kan het lager meer kogels opnemen, wat de capaciteit om hogere radiale belastingen te dragen vergroot. Deze configuratie kan echter het axiale draagvermogen en de rotatiesnelheid enigszins beperken. Het standaard radiale spelingsniveau (CN) zorgt voor goede stabiliteit en een soepele werking. De twee metalen beschermplaatjes vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen zoals stof en vuil, en houden het smeermiddel binnen het lager.
Onderhoud:
Dankzij de beschermplaatjes die het smeermiddel effectief vasthouden en middelgrote en grote vaste verontreinigingen tegenhouden, vergt het lager weinig onderhoud. Het is echter aan te raden om regelmatig parameters zoals geluid, temperatuur en trillingen te controleren om snel eventuele tekenen van een defect op te merken.
Afdichting:
Met metalen beschermplaatjes aan beide zijden is dit lager ontworpen om vuil en andere vaste verontreinigingen effectief tegen te houden. Deze bescherming beperkt aanzienlijk de infiltratie van ongewenste deeltjes en behoudt ook de interne smering, wat bijdraagt aan de lange levensduur van het lager en het onderhoud minimaliseert.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Hoog radiaal draagvermogen dankzij de vulopeningen die het mogelijk maken meer kogels op te nemen;
- Beschermplaatjes die verontreinigingen en smeermiddelverlies voorkomen;
- Lage interne wrijving die bijdraagt aan optimale prestaties van het lager.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is speciaal ontworpen voor toepassingen waar een hoog radiaal draagvermogen vereist is, gecombineerd met een goede weerstand tegen verontreinigingen. Het wordt veel gebruikt in landbouwmachines, waar het zware belastingen moet dragen en wordt blootgesteld aan stoffige omgevingen. Daarnaast wordt het veel toegepast in reductoren. Ook is dit lager ideaal voor transportbanden die zware lasten verplaatsen, omdat het een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit lager is ontworpen met één rij kogels en beschikt over vulopeningen in de binnen- en buitenring. Dankzij deze groeven kan het lager meer kogels opnemen, wat de capaciteit om hogere radiale belastingen te dragen vergroot. Deze configuratie kan echter het axiale draagvermogen en de rotatiesnelheid enigszins beperken. Het standaard radiale spelingsniveau (CN) zorgt voor goede stabiliteit en een soepele werking. De twee metalen beschermplaatjes vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen zoals stof en vuil, en houden het smeermiddel binnen het lager.
Onderhoud:
Dankzij de beschermplaatjes die het smeermiddel effectief vasthouden en middelgrote en grote vaste verontreinigingen tegenhouden, vergt het lager weinig onderhoud. Het is echter aan te raden om regelmatig parameters zoals geluid, temperatuur en trillingen te controleren om snel eventuele tekenen van een defect op te merken.
Afdichting:
Met metalen beschermplaatjes aan beide zijden is dit lager ontworpen om vuil en andere vaste verontreinigingen effectief tegen te houden. Deze bescherming beperkt aanzienlijk de infiltratie van ongewenste deeltjes en behoudt ook de interne smering, wat bijdraagt aan de lange levensduur van het lager en het onderhoud minimaliseert.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Hoog radiaal draagvermogen dankzij de vulopeningen die het mogelijk maken meer kogels op te nemen;
- Beschermplaatjes die verontreinigingen en smeermiddelverlies voorkomen;
- Lage interne wrijving die bijdraagt aan optimale prestaties van het lager.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is speciaal ontworpen voor toepassingen waar een hoog radiaal draagvermogen vereist is, gecombineerd met een goede weerstand tegen verontreinigingen. Het wordt veel gebruikt in landbouwmachines, waar het zware belastingen moet dragen en wordt blootgesteld aan stoffige omgevingen. Daarnaast wordt het veel toegepast in reductoren. Ook is dit lager ideaal voor transportbanden die zware lasten verplaatsen, omdat het een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 216 |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,39 excl. BTW
/ stuk
€ 381,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
