Dunringlager SKF FPCA 308, Buitendiameter: 101.6 mm | Breedte: 6.35 mm | Binnendiameter: 88.9 mm

Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FPCA 308
Rubix:03473753
Fabrikant:5790
EAN:7316577048165
SKF FPCA 308 DUNRINGLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FPCA 308 DUNRINGLAGER


Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6,35x101,6x101,6 mm
Logistiek gewicht82 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte6,35 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Seriefpca
Gewicht0,08 kg
Dikte6,35 mm
Grenstoerental5220 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3856 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3020 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
488,56 excl. BTW
/ stuk
591,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen