Insert met zeskantschroef FAG UC212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 27 mm

Radiale inzetkogellagers UC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UC212
Rubix:03129258
Fabrikant:0693791060000
EAN:4012802630923
FAG UC 212 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UC 212 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenringen, positionering met stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1490 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalstaal
Kokerplastic
Grenstoerental1530 rpm
Totale breedte lager65,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Gewicht1,545 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,21 excl. BTW
/ stuk
184,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.