Insert met zeskantschroef Timken UC321, Buitendiameter: 225 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 112 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC321
Rubix:A0378682
EAN:0013992168306
TIMKEN UC 321 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 321 INSERT


Sterke punten

•Het UC-kogellager met brede binnenring gebruikt een veelgebruikt vergrendelingsmechanisme met stelbout en wordt aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen optreden
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte112 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting
Serieuc 300
Materiaalstaal
Boring105 mm
Grenstoerental2300 rpm
Totale breedte lager56 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r153000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr184000 N
Gewicht37,6 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
985,87 excl. BTW
/ stuk
1.192,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.