Insert met zeskantschroef RHP 1225-25ECG, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

Self-Lube lagerinzet

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1225-25ECG
Rubix:03304551
Fabrikant:1225-25ECG R
EAN:00747023042883
RHP 1225 25 ECG INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1225 25 ECG INSERT KOGELLAGER


Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200 series, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1200 G series: lager met stel- of borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1200ecg
Materiaalgietijzer
Kokernylon
Grenstoerental6250 rpm
Totale breedte lager31,03 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,23 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,99 excl. BTW
/ stuk
50,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.