Insert met zeskantschroef RHP 1245-45ECG, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm

Zelfrichtend lager volgens Europese standaard, serie 1200 G en 1200 ECG

Zie technische informatie
Referenties
RHP:1245-45ECG
Rubix:03270030
Fabrikant:1245-45ECG R
EAN:00747023043361
RHP 1245 45 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP 1245 45 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met korte binnenring. Zelfde constructie als serie 6200, maar beter aan te passen aan lagers volgens de Europese standaard. 1200 G-serie: lager met borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG-serie: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht870 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1200ecg
Materiaaldoorgehard staal (binnen- en buitenringen van hoogwaardig staal)
Kokerstaal
Grenstoerental3700 rpm
Totale breedte lager43,73 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Gewicht0,87 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,88 excl. BTW
/ stuk
95,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.