Insert met zeskantschroef RHP 1135-35CG, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 23.81 mm
Zelfsmerende lagerinzetstuk
Zie technische informatieReferenties
RHP:1135-35CG
Rubix:03304516
Fabrikant:1135-35CG R
EAN:00747023041893

Productdetails : RHP 1135 35 CG INSERT KOGELLAGER
Het Self-Lube® lagerinzetstuk, algemeen bekend als een breed binnenringlager, is ontworpen voor het brede assortiment behuizingen in de Self-Lube® lagerfamilie en is ook geschikt voor toepassingen waarbij de gebruiker de voorkeur geeft aan een eigen behuizing.
Toepassingen
Lagertechnische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23,81 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1100cg |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Gewicht | 0,61 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,02 excl. BTW
/ stuk
€ 75,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen