Insert met zeskantschroef FAG UC210-31, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 49.213 mm | Breedte: 51.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC210-31
Rubix:03127932
Fabrikant:0702999600000
EAN:4012802661224
FAG UC 210-31 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 210-31 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, vastzetting door setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,36 excl. BTW
/ stuk
108,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.