Insert met zeskantschroef INA GYE50-XL-KRR-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GYE50-XL-KRR-B
Rubix:03121464
Fabrikant:0008158610000
EAN:4012802782332
INA GYE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,19 excl. BTW
/ stuk
95,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.