Insert met zeskantschroef SNR UC310G2, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 61 mm
SNR -ussenlager - UC.310.G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC310G2
Rubix:A0485870
Fabrikant:UC310G2
EAN:3413529502813



Productdetails : SNR UC 310 G2 INSERT
bolvormige buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 61 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,37 excl. BTW
/ stuk
€ 116,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen