Insert met zeskantschroef SKF YAR 208-2F, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 208-2F
Rubix:03045265
Fabrikant:YAR 208-2F
EAN:7316577027559
SKF YAR 208-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 208-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerpolyamide
Grenstoerental4800 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30,7 N
Gewicht0,55 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 43,40 excl. BTW
/ stuk
€ 52,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.