Insert met zeskantschroef INA AY20-NPP, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:AY20-NPP
Rubix:03126506
Fabrikant:0008796220000
EAN:4012802794847
INA AY 20 NPP INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA AY 20 NPP INSERT KOGELLAGER


Radiaal inzetkogellager AY..-NPP
Radiaal insteekkogellager AY..-NPP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x47x47 mm
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-npp
Materiaalstaal
Totale breedte lager25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,13 kg
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,89 excl. BTW
/ stuk
34,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.