Insert met zeskantschroef INA GAY25-XL-NPP-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 27 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GAY25-XL-NPP-B
Rubix:03121342
Fabrikant:0008749300000
EAN:4012802795615

Documenten
Productdetails : INA GAY 25 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden