Insert met zeskantschroef SKF YAT 204-012, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 25.5 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 204-012
Rubix:03805001
Fabrikant:78248
EAN:7316571504551


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
Productdetails : SKF YAT 204-012 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,49 excl. BTW
/ stuk
€ 28,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen