Insert met zeskantschroef SNR US202G2, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 22 mm
SNR - inzetstuk - US202G2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:US202G2
Rubix:A0486072
EAN:3413529503490




Documenten
Productdetails : SNR US 202 G2 INSERT KOGELLAGER
Bolvormige buitenloop, bevestiging door pennen met schroefdraad, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x30 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | us200 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Smeertype | vet |
| Totale breedte lager | 22 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Gewicht | 80 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,38 excl. BTW
/ stuk
€ 16,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen