Insert met zeskantschroef SKF YAR 211-200-2F, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 55.6 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 211-200-2F
Rubix:03045276
Fabrikant:30259
EAN:7316577754684
SKF YAR 211-200-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 211-200-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55,6x100x100 mm
Logistiek gewicht1164 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,6 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerpolyamide
Grenstoerental3600 rpm
Totale breedte lager55,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43,6 N
Gewicht1,1 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,49 excl. BTW
/ stuk
80,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden