Insert lager SKF 1726308-2RS1, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm

Insteeklagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:1726308-2RS1
Rubix:03470112
Fabrikant:34560
EAN:7316577042989
SKF 1726308-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF 1726308-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze insteeklagers zijn geschikt voor toepassingen waarbij soepel lopen een belangrijke operationele parameter is. Het kan hogere axiale belastingen opvangen dan enig ander insteeklager. De lagers zijn aan beide zijden afgedicht, gemaakt van met staalplaat versterkte NBR, en zitten in een uitsparing op de buitenring en vallen tegen asborst binnenring als slepende afdichting.

Sterke punten

- Soepele loop
- Kan zware axiale belastingen opnemen
- Afgedicht aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x90x90 mm
Logistiek gewicht588 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,30 excl. BTW
/ stuk
66,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen