Insert lager INA 211-XL-KRR, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 36 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:211-XL-KRR
Rubix:03126504
Fabrikant:0008164420000
EAN:4064327885074
INA 211 XL/KRR SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 211 XL/KRR SPANLAGER


Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Bouwvormlocatiepassing
Gewicht0,85 kg
Smeringlevenslange vet smering, onderhoudsvrij
€ 143,61 excl. BTW
/ stuk
€ 173,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen