Insert met zeskantschroef FAG UC205-16, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 34.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC205-16
Rubix:03127916
Fabrikant:0693201870000
EAN:4012802627725

Productdetails : FAG UC 205-16 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met stelschroeven, RSR-dichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,88 excl. BTW
/ stuk
€ 48,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen