Insert met zeskantschroef PTN SUC216, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 33 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SUC216
Rubix:A0411981
EAN:3660338467813
PTN SUC 216 INSERT KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SUC 216 INSERT KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen inleglagers. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriesuc200
Grenstoerental2000 rpm
Totale breedte lager82,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72600 N
Gewicht2,62 kg
€ 323,79 excl. BTW
/ stuk
€ 391,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.