Insert lager INA BE25-XL, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:BE25-XL
Rubix:03121278
Fabrikant:0009494260000
EAN:4012802824315

Documenten
Productdetails : INA BE 25 XL INSERT KOGELLAGER
Radiale inleglagers BE, cilindrische buitenring, met stalen uitlijningsring, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ stuk
€ 59,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden